ネオ・レインワールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73554793 品番 4105
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時に。スタンダードなレインウェア。
ジャケット裏地メッシュ装着で快適仕様。※パンツはメッシュ非装着
口元フラップ(ボタン付)により、頭部をジャストフィット、さらに、視界の悪い左右方向も、透明リムで安全性を確保。ボタンによる着脱も可能なフード
ジャケット裾は、ドローコード(絞り紐)でフィット感UP
パンツの裾はボタンで二段階絞り調節可能
ポケット付

ブルー サイズ3L 混率(%)表地:ポリエステル100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(メッシュ)※ジャケットのみ 股下(cm)81 着丈(cm)79 適応身長(cm)180〜190 適応胴囲(cm)100〜108 裄丈(cm)89 適応胸囲(cm)112〜120
注意
※ドライクリーニング・洗濯機洗いはお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする