FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 耐切創手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の アラミド 耐切創手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止めなし アラミド
ハイパーレスキューアラミド厚手軍手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
73555152
品番
#202-L
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
アラミド繊維100%
色
黄
ゲージ数
7
機能
耐切創性
入数(双)
1
用途
耐切創用厚手軍手
混率(%)
アラミド繊維100
RoHS指令(10物質対応)
対応