Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の ポータブルトイレ
安寿 ポータブルトイレ FX-CP ちびくまくん 補高スペーサーなし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73555256
品番
533331
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ累計販売台数50万台
付属品
防臭消耗品・O型便座カバー
仕様
オイルダンパー
材質
PP
質量(kg)
約10.3
色
サクラ
容量(L)
(バケツ)10
加工
抗菌加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×55×71〜82(便座までの高さ33〜44)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません