Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の ポータブルトイレ
安寿 トワレットチェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73555326
品番
533062
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ポータブルトイレのデザインに対するご要望にお応えしました。
付属品
防臭消耗品、便座カバー
材質
本体・補高ブロック:天然木(ラバーウッド)、表面加工:ウレタン樹脂塗装、座面クッション・背もたれクッション:合成皮革(PVC)/ウレタンフォーム、便座・バケツ・バケツ蓋・受け板・目かくしカバー:ポリプロピレン、脚ゴム:エラストマー
質量(kg)
約11.5
容量(L)
(バケツ)約9
加工
(便座)抗菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×62×72/75/78
高さ(cm)
(便座まで)32/35/38、(座面まで)38/41/44
内寸(cm)
(肘掛け)40
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません