- 用途
- 計量台(ロードセル)と組み合わせて、様々なはかりの構築に。
- 本体質量(kg)
- 0.8
- 付属品
- モデル銘板、ACアダプタ、クイックスタートガイド
- 表示分解能
- 最大60000d
- 表示部
- 白色バックライト付き7セグメントLCD(文字高26mm)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 255×99×160
- 入力感度
- 0.2μV/d以上 (d=最小目盛)
- 電源(個)
- ACアダプタ(付属)、または単一形乾電池×4
- 温度係数
- 【ゼロ】±0.02μV/℃ typ.、±0.1μV/℃ max. 【スパン】±3ppm/℃ typ.、±15ppm/℃ max.
- 表示単位
- kg、pcs(個数)
- 印加電圧(V)
- 【ロードセル】DC5 ±10% / リモートセンシング機能搭載、350Ωのロードセルを最大4個まで接続可能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 非直線性
- ±0.01% of F.S.
- ゼロ調整範囲
- -16~16mV
- 表示書換回数
- 約10回/秒