Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の ポータブルトイレ
安寿 ポータブルトイレ FX-CP ちびくまくん 補高スペーサーなし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73555362
品番
533554
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ累計販売台数50万台
付属品
防臭消耗品・O型便座カバー
材質
PP
質量(kg)
約10.3
色
ベージュ
容量(L)
(バケツ)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×55×71〜82(便座までの高さ33〜44)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません