Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の ポータブルトイレ
安寿 ポータブルトイレ FX-CP ちびくまくん 暖房便座
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73555448
品番
533570
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
シリーズ累計販売台数50万台
付属品
防臭消耗品
材質
(本体・上フタ・便座・バケツ)PP
質量(kg)
約11.5
色
ベージュ
タイプ
ノーマル
容量(L)
(バケツ)10
電源(V)
交流100(50/60Hz)
消費電力(W)
53
温度範囲(℃)
(便座表面)30〜40/5段階調節
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×55×71〜82(便座までの高さ33〜44)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません