Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の ポータブルトイレ
安寿 ポータブルトイレ FX-CP ちびくまくん ソフト便座
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73555457
品番
533560
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
シリーズ累計販売台数50万台
付属品
防臭消耗品
材質
(本体・上フタ・便座ベース板・バケツ)PP、(ソフト便座)EVA
質量(kg)
約10.9
色
ベージュ
タイプ
ノーマル
容量(L)
(バケツ)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×55×71〜82(便座までの高さ33〜44)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません