モノタロウの 水平器・水準器・墨出器
モノタロウの 墨打器/墨差し
モノタロウの 墨つぼ
墨汁 鉄工用 無塩タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1本(180mL)
注文コード
73555518
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
塩分を含んでないので金属面にも使えます。墨付きが良く、雨が降ってもにじみにくい墨汁です。はじめから濡れている面ではにじみやすいです。
色
黒
用途
墨つぼを使用した線引き作業に。(あらゆる墨つぼにも、どんなつぼ糸に)
成分
カーボンブラック、エチレングリコール、分散剤、水
材質
キャップ:PP、容器:PE
質量(g)
217
寸法(幅W×高さH)(mm)
55×160
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73555518
-
85842924
PSB2-180
スーパー墨汁
タジマツール(TJMデザイン)
1本(180mL)
¥
519
税込
¥
571
メーカ違いの相当品です