M-R 吊り下げ名札 名刺用 モノタロウ 73556638 M-R 吊り下げ名札 名刺用 モノタロウ 73556638 M-R 吊り下げ名札 名刺用 モノタロウ 73556638

吊り下げ名札 名刺用

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 73556638 品番 M-R
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。
名刺を入れるのに最適な名刺サイズ。
ストラップは赤・白・青の3色ラインナップ。
各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。

ひも色 用途吊り下げ名札として 材質(ひも)PET、(ケース)再生ポリオレフィン サイズ名刺 内寸(幅W×高さH)(mm)90×55 外形寸法(幅W×高さH)(mm)102×76 ひも長(cm)100
注意
※名札以外の用途に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
式典来場者用 名札

廉価版の名札として使いやすかった。大量購入の数量が確保できた。

2025-11-04
用途:
分科会振り分け
西讃ふくろうセンター 様 (医療・福祉・介護関連業)

名刺サイズに分科会や名前を入れて作成して、吊り下げ名札に入れて配付した。便利で使いやすいです。

2025-03-29
用途:
研修会の名札
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

紐の太さ、カラーリングの適切さ、本体の厚みと透明感など、基本条件をクリアしていて、価格も相応で安心して使えます。

対象商品:
73556638
2025-12-05
用途:
会議の名札
製造業

手頃な価格で使いやすいです。大きさもちょうどいいです。

2025-01-08
用途:
イベントの際の名札として使用
サービス業

白い色の紐だと目立たないが、色付きの紐だと区別しやすいので助かります。少しペラペラなので、強度があるといいです。紐の色がもっと豊富だと助かります。

対象商品:
73556622
2024-03-15
用途:
イベントの参加者用
サービス業

名刺サイズの参加券を入れるのにちょうど良いです。お安いので予算の少ないイベントでよく利用させて頂いています。

対象商品:
73556647
2023-11-21
用途:
イベント時,参加者がつける名札
教育・研究機関

名札も紐も,必要十分以上のスペック(厚み,耐久性)でした.名札は別に印刷して用意するため,名札の紙が入っていないこのような名札入れがちょうど欲しいところでした.
また,名札部分の内寸が,90x55 mmで,別に購入したエレコムの名札用紙(MT-JMKN2WNN)が,91x55mmのため,入りづらいかもと心配でしたが,ちょうどよく入りました.

対象商品:
73556647
2022-09-06
用途:
来校者用に
学校法人桐蔭学園 様 (教育・研究機関)

来校者用に購入しました。丁度良いサイズ、そして何と言っても安い!ので、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする