メイン画像

U100-180RTCIC-BK hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS hoco 73557768 U100-180RTCIC-BK hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS hoco 73557768 U100-180RTCIC-BK hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS hoco 73557768 U100-180RTCIC-BK hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS hoco 73557768

hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73557768 品番U100-180RTCIC-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

180°回転型コネクタで手元スッキリ
コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。
PD20W対応
Power Deliveryによる最大20Wの急速充電に対応しています。
丈夫なナイロンケーブル&アルミコネクタ
ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、コネクタにはアルミを使用し、耐久性を高めています。
通電を知らせるインジケータ搭載
通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。

仕様PD充電:20Wまで対応 ブラック 質量(g)約30 長さ(cm)約120 入力端子Type-C 出力端子iOS端子 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※MFI非認証となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73557768 U100-180RTCIC-BK 73557777 U100-180RTCIC-RD hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS hoco hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS hoco 1個 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする