U100-180RTCIC-RD hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS hoco 73557777

メイン画像

U100-180RTCIC-RD hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS hoco 73557777
U100-180RTCIC-RD hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS hoco 73557777
U100-180RTCIC-RD hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS hoco 73557777
U100-180RTCIC-RD hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS hoco 73557777
U100-180RTCIC-RD hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS hoco 73557777

hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード73557777品番U100-180RTCIC-RD
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

180°回転型コネクタで手元スッキリ
コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。
PD20W対応
Power Deliveryによる最大20Wの急速充電に対応しています。
丈夫なナイロンケーブル&アルミコネクタ
ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、コネクタにはアルミを使用し、耐久性を高めています。
通電を知らせるインジケータ搭載
通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。

仕様PD充電:20Wまで対応レッド質量(g)約30長さ(cm)約120入力端子Type-C出力端子iOS端子RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※MFI非認証となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする