メイン画像

X59-ANTBTC-BK hoco X59 ANTI-BENDING Type-Cケーブル hoco 73557838 X59-ANTBTC-BK hoco X59 ANTI-BENDING Type-Cケーブル hoco 73557838 X59-ANTBTC-BK hoco X59 ANTI-BENDING Type-Cケーブル hoco 73557838 X59-ANTBTC-BK hoco X59 ANTI-BENDING Type-Cケーブル hoco 73557838

hoco X59 ANTI-BENDING Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73557838 品番X59-ANTBTC-BK
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

断線しにくいコネクタ設計
断線しやすいコネクタとケーブルの接続部を、適度な柔軟性のあるTPE素材を採用した独自設計のコネクタカバーで覆うことにより、接続部が鋭角に曲がるのを防ぐ構造になっています。
急速充電3.0A対応
最大3.0Aの電力に対応。急速充電も楽々こなします。
丈夫で耐久性のあるナイロンメッシュ外装
ケーブルアウターにはナイロンメッシュを採用し、耐久性を高めています。

ブラック 質量(g)約33 長さ(cm)約100 入力端子USB(A) 出力端子最大2.4A対応 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※MFI非認証となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする