RSK-01WG Texage-P(ペイントタイプ) 高意匠塗料 テクサージュ 四国化成 73558156

※全種類カラーになります。※カラーは01WGです。

RSK-01WG Texage-P(ペイントタイプ) 高意匠塗料 テクサージュ 四国化成 73558156
RSK-01WG Texage-P(ペイントタイプ) 高意匠塗料 テクサージュ 四国化成 73558156
RSK-01WG Texage-P(ペイントタイプ) 高意匠塗料 テクサージュ 四国化成 73558156
RSK-01WG Texage-P(ペイントタイプ) 高意匠塗料 テクサージュ 四国化成 73558156
RSK-01WG Texage-P(ペイントタイプ) 高意匠塗料 テクサージュ 四国化成 73558156
RSK-01WG Texage-P(ペイントタイプ) 高意匠塗料 テクサージュ 四国化成 73558156

Texage-P(ペイントタイプ) 高意匠塗料 テクサージュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は主成分・種類・内容量など58種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(150g)
主成分
アクリルシリコンエマルション
種類
セレクトカラーニュアンスカラー
注文コード
73558156
品番
RSK-01WG
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

Texage-P(ペイントタイプ):
色々なものに塗装可能で、ライフスタイルや空間に合わせて自由にカラーと質感をコーディネート。
曲面や凹凸部でも塗装できるので、一体感がある仕上がりに。
SKセレクトカラー「ニュアンスカラー」の52色をお選びいただけます。(別売りです。)
公共建築からDIYまで、幅広い用途に展開可能。
Texage〈テクサージュ〉は内壁・外壁や門扉、フェンスなどの外構はもちろん、家具や小物といったDIYまで幅広い用途で使用可能です。
金属、ビニールクロスなど多様な下地にも塗れるので、お客様の要望に合わせて様々な提案ができます。
2000通り以上の豊富なカラーバリエーション。
内装・外装問わず、空間デザインの中で多様なアイテムと美しく調和するニュアンスカラー52色をラインナップ。
2色を自由に選んで塗装できるので、配色のバリエーションは2000通り以上にもなります。
水性だから低臭で環境にもやさしい。
水性塗料なので塗りやすく、低臭で、環境にも配慮しています。仕上げのトップコートにより、塗装表面に強度と防汚性をプラス。
塗装はローラーのみの簡単施工です。

種類
セレクトカラーニュアンスカラー
使用方法
(調合)基材1袋にSKセレクトカラー1本を混合する
質量(g)
150
主成分
アクリルシリコンエマルション
塗布面積(m2)
5~10/2300g(A色:1150g + B色:1150g)
危険物の類別
非危険物
色番
01WG
入数(本)
1
注意
※本商品は色調の異なる塗材を組み合わせて手作業で塗装するため、色や仕上がりに違いが生じますのでご了承ください。
※下地の種類に応じて、各下地処理材を塗布してください。
※巾木(基礎部)に施工した場合、塗面の膨れや剥がれが発生する場合があります。
※商品に白化の原因成分は含まれていませんが、ブロック塀などの下地の白華に起因する白華現象が生じる場合があります。
※白華の恐れがある場合や、下地が白華している場合は白華を除去した後、「ジュラックスシーラーB」を塗布してから施工してください。
※気温5℃以下での施工は避けてください。また施工後、塗布面が完全乾燥する前に0℃以下になる恐れがある場合の施工は避けてください。
※その他免責事項や注意事項については必ず施工要領書をご確認ください。
※SK防錆プライマーは「Texage-P」専用となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする