※全種類カラーになります。※カラーは03NGです。
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1本(150g)
- 主成分
- アクリルシリコンエマルション
- 種類
- セレクトカラーニュアンスカラー
- 注文コード
- 73558235
- 品番
- RSK-03NG
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538販売価格(税別)
Texage-P(ペイントタイプ):
色々なものに塗装可能で、ライフスタイルや空間に合わせて自由にカラーと質感をコーディネート。
曲面や凹凸部でも塗装できるので、一体感がある仕上がりに。
SKセレクトカラー「ニュアンスカラー」の52色をお選びいただけます。(別売りです。)
公共建築からDIYまで、幅広い用途に展開可能。
Texage〈テクサージュ〉は内壁・外壁や門扉、フェンスなどの外構はもちろん、家具や小物といったDIYまで幅広い用途で使用可能です。
金属、ビニールクロスなど多様な下地にも塗れるので、お客様の要望に合わせて様々な提案ができます。
2000通り以上の豊富なカラーバリエーション。
内装・外装問わず、空間デザインの中で多様なアイテムと美しく調和するニュアンスカラー52色をラインナップ。
2色を自由に選んで塗装できるので、配色のバリエーションは2000通り以上にもなります。
水性だから低臭で環境にもやさしい。
水性塗料なので塗りやすく、低臭で、環境にも配慮しています。仕上げのトップコートにより、塗装表面に強度と防汚性をプラス。
塗装はローラーのみの簡単施工です。