MOS003+MCO008 マンティス OPTA ヴィジョン・エンジニアリング 反射照明 倍率4x8倍 73558881

マンティス OPTA

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(倍)4x8 注文コード73558881 品番MOS003+MCO008
参考基準価格(税別)¥265,000 販売価格(税込) ¥291,280
販売価格(税別)
264,800
この商品は倍率など12種類から選べます 他の種類を見る

・アイピースレス光学系により瞳径が広く、「自由」で「無理のない」姿勢で観察可能・製品の外観検査や拡大観察下の手作業に適した拡大倍率・深い被写界深度と広い視野・驚異的な3Dイメージ

用途・外観検査や拡大観察下の手作業に 倍率(倍)4x8 作動距離(mm)96/58.5 照明反射照明 スタンドプレーンベース スタンド 取付け方法卓上タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 視野径(Φmm)27.5/14.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする