ヴィジョン・エンジニアリング
ヴィジョン・エンジニアリングの 光学測定器
ヴィジョン・エンジニアリングの ルーペ/拡大鏡
ヴィジョン・エンジニアリングの 拡大鏡
マンティス OPTA
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
倍率(倍)
4x8
注文コード
73558899
品番
MOS005+MCO008
参考基準価格(税別)
¥265,000
販売価格(税込)
¥291,280
販売価格(税別)
¥
264,800
バスケットに入れる
この商品は
倍率
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
・アイピースレス光学系により瞳径が広く、「自由」で「無理のない」姿勢で観察可能・製品の外観検査や拡大観察下の手作業に適した拡大倍率・深い被写界深度と広い視野・驚異的な3Dイメージ
用途
・外観検査や拡大観察下の手作業に
倍率(倍)
4x8
作動距離(mm)
96/58.5
照明
反射照明
スタンド
ユニバーサル スタンド
取付け方法
テーブルクランプタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
視野径(Φmm)
27.5/14.3