隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-506/HG/AG/SO/HS

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73558958 品番962
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
6月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用 種類隔離式 ガスの種類ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用 破過時間塩素:約60分、塩化水素:約100分、亜硫酸ガス約50分、硫化水素:約50分 ガス濃度(%)2.0以下 アズワン品番65-1675-62
注意
※破過時間は塩素濃度0.5%(5000ppm)塩化水素0.5%(5000ppm)亜硫酸ガス0.5%(5000ppm)硫化水素0.5%(5000ppm)の環境下の場合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする