ビデオセンシング
ビデオセンシングの 防犯カメラ
ビデオセンシングの 防犯カメラ周辺機器
ビデオセンシングの ACアダプター・電源 防犯カメラ用
AHDカメラ用重畳電源
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73559999
品番
TPV-51
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
同軸ケーブル1本でカメラ配線が可能
付属品
取扱説明書、電源ケーブル(AC100V 日本国内専用)
質量(kg)
約1.5
消費電力(W)
90(MAX)
出力電圧(V)
DC24/2.25A
電源電圧(V)
AC100〜AC240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
213×50×214
動作湿度(%)
80以下(但し、結露しないこと)
動作温度範囲(℃)
-10〜40
映像出力
1.0Vp-p 75Ω(BNC)×5
映像入力
1.0Vp-p 75Ω(BNC)×5
入力数
5入力
注意
※機器の保証期間:ご購入後3年間有効