ノーブランド
ノーブランドの 漁網/漁具
ノーブランドの 浮子/フロート
アンカーブイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73560166
品番
C 300Φ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
JIS-F3308準拠品
用途
船舶のアンカー(錨)の場所が分かるように用いるブイ(浮き)です。
仕様
使用状態(上部/下部)赤/白
全長(mm)
(アイ除く)500
質量(kg)
約3.12
直径(Φmm)
300
注意
※鉄材質に塗装を施しております。錆び等で海水が中に入った場合は使用を中止し、新しい物と交換してください。