- 付属品
- クレードル、充電池パック、KBDケーブル
- 仕様
- ●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:適合
- 電源
- リチウムイオンバッテリー内蔵
- 本体質量(g)
- 247
- コネクタ形状
- PS/2
- 消費電力
- MAX 500mA @ 5VDC
- 分解能
- 1D:0.0508mm、2D: 0.152mm
- 光源
- 照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nm
- インターフェース
- キーボードウェッジインターフェース
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応