U類1.8x5.4 防炎シート 国産 白色 防炎2類 モノタロウ 73564313 U類1.8x5.4 防炎シート 国産 白色 防炎2類 モノタロウ 73564313 U類1.8x5.4 防炎シート 国産 白色 防炎2類 モノタロウ 73564313 U類1.8x5.4 防炎シート 国産 白色 防炎2類 モノタロウ 73564313

防炎シート 国産 白色 防炎2類

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73564313 品番 U類1.8x5.4
販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。
低層〜中層住宅の養生用として使用可能です。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。
防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。

用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ ハトメ数32 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング ハトメピッチ(mm)約450 質量(g/m2)約345 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.4 シート厚さ(mm)約0.28 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435
注意
※本商品は、火気接触時に燃え広がりにくくする事を目的としており、不燃シートとは異なります。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73564322
2024-06-24
用途:
溶接する際 他の物に火花が移らないようにするため

火花に弱いかつ傷つきやすい製品が近くにあって 溶接するとき 防護するのに役立ちました
防炎シートはランクがいろいろあって 選ぶのが難しいです

1人が参考にしています
対象商品:
73564304
2022-04-19
用途:
道具の屋外置きに使用。
その他業種

屋外に川掃除に使う、シャベルなどの道具を置いているので、その覆いとして利用している。屋外なので、放火が怖いので、防炎を第一に考えた。鳩目がしっかりしていて、風に飛ばされないよう、地面に固定しておくことができる。生地もよい。

1人が参考にしています
対象商品:
73564304
2020-09-09
用途:
防風・防雨養生
株式会社クーカイ 様 (建設業・工事業)

生地はしっかりしていて、ハトメ廻りも問題無し。多少の雨風なんてヘッチャラです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
色は白のみでしょうか。
回答:
白のみになります。
2024-01-12
質問:
「5.4×7.2m」より大きいものはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1人が参考にしています
2024-01-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする