RC45 ロータリーカッター 刃径45mmタイプ モノタロウ 73564715 RC45 ロータリーカッター 刃径45mmタイプ モノタロウ 73564715 RC45 ロータリーカッター 刃径45mmタイプ モノタロウ 73564715 RC45 ロータリーカッター 刃径45mmタイプ モノタロウ 73564715

ロータリーカッター 刃径45mmタイプ

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73564715 品番RC45
販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

刃径45mmの標準円形刃タイプです。

刃径(Φmm)45 材質(刃)SKS 用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。 材質ABS・TPR 全長(mm)193 タイプ本体 替刃式・左右両用 刃厚(mm)0.3 適合替刃73564742
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※作業時は、手袋などの保護具を装着して使用してください。
※刃に直接素手で触れないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73564715
2023-12-10
用途:
プラダンの切断
自動車・二輪車・自転車関連業

プラダンの切断の際には、上からぐっと力を掛けてプツッと切れ込みが入ったのを確認してから歯を転がすとすんなりと切れました。

対象商品:
73564715
2024-03-02
用途:
まあまあ良い
その他業種

まあまあ良い良いかな
アルファの方が切れ味が良いいが、使い勝手により使い分けしています

対象商品:
73564715
2022-12-04
用途:
洋裁
木下水道工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

洋裁で布の裁断用に購入したんですが、その前に紙細工で使いました。
前から欲しかったんだけど、機会を逸してましたが、今回やっと買えました。
洋裁道具のメーカーさんより安くてもよく切れて、満足してます。

対象商品:
73564715
2022-07-28
用途:
布の裁断
卸売・小売業

ハンドメイドの作品作りで布の裁断をするために購入しました
切れ味バツグンでカーブのところもスイスイ切れるので助かっています

1人が参考にしています
対象商品:
73564715
2021-07-22
用途:
洋服作成時

布の裁断する際に使用しています。
以前はハサミでしたがズレたりするので初めて購入しました。
歯が丸くよく切れるので少々怖いですが、切れ味最高です。

対象商品:
73564715
2020-04-27
用途:
ビニル床材の曲線カット等
有限会社長野OCT 様

とても切れ味が良いです!下地まで切れますね 自分の手を切らない様に注意が必要ですね

対象商品:
73564715
2021-08-28
用途:
古着をウェス用に裁断
建設業・工事業

切れすぎですね 気に入ってます
刃の保護キャップがスライド式なのはよく考えられてるなと思います

対象商品:
73564715
2021-10-02
用途:
段ボール切断
自動車・二輪車・自転車関連業

段ボールを切断する時、ハサミだと奥の方が上手く切れないので購入。上から切れるので切りやすいしキレイに切れる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする