替刃 ロータリーカッター 刃径28mmタイプ用

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード73564733 品番RC28-B
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウRC28の替刃です。

材質(刃)SKS 用途ロータリーカッターの替刃として。 刃径(Φmm)28 刃厚(mm)0.3
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73564733
2025-06-20
用途:
衣料裁断
製造業

普通に使えるレベルですが、新品の切れ味はオルファより少し劣る感じがします。耐久性に関してはこちらの方が悪いように感じます。10枚入り1100円と考えると相応の商品かと思います。

2025-08-05
用途:
縫製業 裁断作業
製造業

細かい部品の裁断に重宝してます。
今後も継続して購入します。

対象商品:
73564733
2024-01-10
用途:
服の作成

非常に使いやすい。ただもう少し切れ味が持続してもらうとありがたい。

対象商品:
73564733
2023-06-03
用途:
生地の裁断時に使用
ハートローブ有限会社 様 (製造業)

オルファの丸刃に使用出来ます。この商品は切れ味と耐久性が重要ですが、条件も日々違うので何とも言えませんが大差無いとかんじます。
未使用時に酸化するスピードや本体の軸に与える影響のまだ不明です。

2人が参考にしています
対象商品:
73564733
2022-12-26
用途:
スペアーとして購入
有限会社八洲商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

特売日に本体のスペアーとして同時購入、連続切り、R切りこれは便利です。

対象商品:
73564733
2022-04-18
用途:
布地を切る

よく切れます。本体の厚みがあるので握りやすいです。替え刃を買ったのでどんどん使おうと思います。

対象商品:
73564733
2022-08-12
用途:
主に 布の裁断に使っています。
卸売・小売業

他メーカーのものを使っていましたが お値段にひかれて買ってみました。お値段以上のお品です。

1人が参考にしています
対象商品:
73564733
2022-07-05
用途:
フイルムのカットなど

耐久性もっとあれば良いと思いますが、よく切れるので
問題は無い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
大容量の50枚入り、100枚入りなどはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-02-01
質問:
他メーカーのロータリーカッターにも使用可能ですか。
回答:
こちらの商品は、モノタロウ ロータリーカッター 刃径28mmタイプ の専用部品になります、他メーカーとの適合につきましては、回答致しかねます。
2024-02-01
質問:
刃に油は付いていますか。
回答:
刃にサビ止め油が付いております。
2024-02-01
質問:
アクリル板を切ることは可能でしょうか。
回答:
アクリル板を切ることはできません。
2024-02-01

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする