ESD20BRX220CO 小型電気温水器 貯湯式 日本イトミック 73569493

小型電気温水器 貯湯式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73569493 品番ESD20BRX220CO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥322,000
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る
シリーズESD 付属品本体固定金具 質量(kg)11(満水/31) タンク容量(L)20 構造密閉 使用温度(℃)0〜40(凍結しないこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×375×411 安全装置高温排水検出、温度センサー異常検出、空焚き検出、過昇温検出 電源電圧(V)単相200 機能ミキシング ヒーター容量(kW)2.0 配管 設定温度(℃)60〜93 操作パネル給湯コントローラー付 タイマー 使用水温(℃)40以下(凍結しないこと) 給水圧力(MPa)0.1〜0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする