シリーズESD
付属品本体固定金具
質量(kg)11(満水/31)
タンク容量(L)20
構造密閉
使用温度(℃)0〜40(凍結しないこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×375×411
安全装置高温排水検出、温度センサー異常検出、空焚き検出、過昇温検出
電源電圧(V)単相200
機能ミキシング
ヒーター容量(kW)2.0
配管右
設定温度(℃)60〜93
操作パネル自動湯水入替機能付給湯コントローラー付
タイマー付
使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)
給水圧力(MPa)0.1〜0.5