日本イトミック
日本イトミックの 給湯機器
日本イトミックの 電気給湯機
小型電気温水器 貯湯式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73569694
品番
ESD12BLX215CO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥291,000
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
ESD
付属品
本体固定金具
質量(kg)
10(満水/22)
タンク容量(L)
12
構造
密閉
使用温度(℃)
0〜40(凍結しないこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×320×419
安全装置
高温排水検出、温度センサー異常検出、空焚き検出、過昇温検出
電源電圧(V)
単相200
機能
ミキシング
ヒーター容量(kW)
1.5
配管
左
設定温度(℃)
60〜93
操作パネル
給湯コントローラー付
タイマー
付
使用水温(℃)
40以下(凍結しないこと)
給水圧力(MPa)
0.1〜0.5