65785 サンステラUゴアテックスワークスーツ ズボン 田中産業 73570184 65785 サンステラUゴアテックスワークスーツ ズボン 田中産業 73570184

サンステラUゴアテックスワークスーツ ズボン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73570184 品番65785
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高い耐水圧基準を誇るゴアテックスワークスーツのパンツのみ。
カラーはダークグレーとなります。
作業中の汗の蒸気を外へ放出し、ベタつきやムレを軽減し、身体をドライな状態に保ち、着心地の良いワークスーツを実現しました。
寒風や冷気等を通しにくい防風性が、着用者に快適さを提供し、肌寒さの中でもワークスーツ内を温かく保ってくれ保温性が作業能率を高めます。
パンツ裾をマジックテープにて調整可能。縫い目防水加工により雨の侵入を防止。
繰り返しの洗濯にも、機能性を保持する洗濯耐久性。

サイズL 用途ゴアテックスワークスーツ(パンツのみ、雨合羽パンツのみ)。 質量(kg)0.25 身長(cm)160〜170 股下(cm)70 胴囲(cm)76〜86
注意
※着用後の付着物は、タワシ等は使用せず、やさしく揉み洗いで当日中に落としてください。
※洗濯機、乾燥機はご使用頂けますが、フードの透明バイザーは取り外して手洗いしてください。
※合成洗剤をご使用ください。
※ハンガーなどに吊るして干すときは、陰干しをしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,250 / 税込 ¥1,375
沖縄地方数量1につき ¥3,850 / 税込 ¥4,235
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする