Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ブロックゲージ(ゲージブロック)
丸形ジョウ/スケヤGB用、2MM
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73570604
品番
619070
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
2
寸法H(mm)
5.3
寸法W(mm)
33.6
寸法R(mm)
1.95
公差(μm)
(平面度)0.5、(Lの平行度)0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
(寸法L)±0.5
ミツトヨ品番
619070