LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 90mm 3倍 サブ4.5倍

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73572497 品番LH-M10HL90A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

LEDライト付きハンドルーペ
直径90mmの大型レンズ
約3倍拡大、サブレンズ約4.5倍
白色LED3灯で手元を明るく照射
軽量設計で持ちやすいラバーグリップ
レンズ保護カバー付き
読書や細かい作業に便利

材質(本体)ABS樹脂 質量(g)85 タイプハンドルーペ 電源単4乾電池×3 倍率3倍/4.5倍 レンズ径(Φmm)90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×228×36 光源LED3灯 材質(レンズ)アクリル 連続点灯時間(時間)30
注意
※LEDは交換できません。
※レンズを通して太陽を見ないでください。失明や永久視力障害の原因になります。
※直射日光や強い光の当たる場所に置かないでください。火災の原因になるおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする