曜日別特売
CDG1BN20-20Z1 CG1-Z1 Series SMC 73572549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z1 SeriesCDG1BN20-20Z1

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73572549
品番
CDG1BN20-20Z1
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
取付支持形式
基本形(トラニオン取付用めねじなし)
形式
ラバークッション
ジャバラ
なし
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
20
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする