曜日別特売
504 塗装パンツ SLASH(シンメン) 73573800

504 塗装パンツ SLASH(シンメン) 73573800
504 塗装パンツ SLASH(シンメン) 73573800

塗装パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズF
内容量1本注文コード73573800品番504
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
サイズ
F
ウエスト(cm)
100~120
色
オフホワイト
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
色番
17
ワタリ(cm)
38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする