曜日別特売
504 塗装パンツ SLASH(シンメン) 73573809

504 塗装パンツ SLASH(シンメン) 73573809
504 塗装パンツ SLASH(シンメン) 73573809

塗装パンツ

商品レビューを投稿する
返品不可
サイズOL
内容量1本注文コード73573809品番504
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
サイズ
OL
ウエスト(cm)
100~126
色
オフホワイト
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
色番
17
ワタリ(cm)
38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする