SLASH(シンメン)
ポケット付塗装服(上下組)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
F
F
OL
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73573967
品番
5021
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
サイズ
F
胸囲(cm)
120
ウエスト(cm)
100
肩幅(cm)
64
着丈(cm)
80
色
オフホワイト
混率(%)
綿:100
股下(cm)
80
色番
17
ワタリ(cm)
38
袖丈
50