曜日別特売
5021 ポケット付塗装服(上下組) SLASH(シンメン) 73573976

5021 ポケット付塗装服(上下組) SLASH(シンメン) 73573976
5021 ポケット付塗装服(上下組) SLASH(シンメン) 73573976

ポケット付塗装服(上下組)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズOL
内容量1着注文コード73573976品番5021
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
サイズ
OL
胸囲(cm)
140
ウエスト(cm)
108
肩幅(cm)
74
着丈(cm)
82
色
オフホワイト
混率(%)
綿:100
股下(cm)
80
色番
17
ワタリ(cm)
42
袖丈
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする