SLASH(シンメン)
SLASH(シンメン)の エプロン
SLASH(シンメン)の 作業用エプロン
マルチポケットエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73574640
品番
0830
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
水・汚れに強い耐久撥水モデルをデザインに展開。トレンドを抑えたシーンごとに選べるカラーラインナップ。
色
ネイビー
サイズ
F
幅(cm)
105
混率(%)
ポリエステル:80 / 綿:20
丈(cm)
84
素材
耐久撥水
色番
5