0830 マルチポケットエプロン SLASH(シンメン) 73574685

0830 マルチポケットエプロン SLASH(シンメン) 73574685 0830 マルチポケットエプロン SLASH(シンメン) 73574685

マルチポケットエプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73574685 品番0830
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

水・汚れに強い耐久撥水モデルをデザインに展開。トレンドを抑えたシーンごとに選べるカラーラインナップ。

ダークオリーブ サイズF 幅(cm)105 混率(%)ポリエステル:80 / 綿:20 丈(cm)84 素材耐久撥水 色番28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする