曜日別特売
Y-69 三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け サイズ調整可 ビジネスバッグ ディーエーピーネットワーク 73575751

 

Y-69 三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け サイズ調整可 ビジネスバッグ ディーエーピーネットワーク 73575751
Y-69 三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け サイズ調整可 ビジネスバッグ ディーエーピーネットワーク 73575751
Y-69 三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け サイズ調整可 ビジネスバッグ ディーエーピーネットワーク 73575751
Y-69 三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け サイズ調整可 ビジネスバッグ ディーエーピーネットワーク 73575751
Y-69 三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け サイズ調整可 ビジネスバッグ ディーエーピーネットワーク 73575751

三実通商 渉外鞄 防犯 金融機関向け サイズ調整可 ビジネスバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品はその他など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
その他
ブザー無
注文コード
73575751
品番
Y-69
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

金融機関向け渉外用鞄の中でも、サイズ的に1番大きくたっぷり収納が可能です。内容物の量によってダブルファスナーでサイズ調整可。ダブルファスナーで、書類など荷物の量が少ない場合と多い場合で使い分け出来る仕様です。外側にはカタログ等を収納出来る5cm幅の本体サイズファスナーポケット付です。

用途
金融機関の渉外業務で、多くの書類や資料を持ち運ぶ必要がある場面に。
質量(kg)
1
仕様
ダブルナイロンファスナー
その他
ブザー無
色
黒
サイズ(cm)
幅45×高さ31×奥行21
錠前
差込錠
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする