曜日別特売
K-6499B 三実通商 2WAYビジネスリュック 防犯 通勤 商談 ビジネス ディーエーピーネットワーク 73575778

 

K-6499B 三実通商 2WAYビジネスリュック 防犯 通勤 商談 ビジネス ディーエーピーネットワーク 73575778
K-6499B 三実通商 2WAYビジネスリュック 防犯 通勤 商談 ビジネス ディーエーピーネットワーク 73575778
K-6499B 三実通商 2WAYビジネスリュック 防犯 通勤 商談 ビジネス ディーエーピーネットワーク 73575778
K-6499B 三実通商 2WAYビジネスリュック 防犯 通勤 商談 ビジネス ディーエーピーネットワーク 73575778
K-6499B 三実通商 2WAYビジネスリュック 防犯 通勤 商談 ビジネス ディーエーピーネットワーク 73575778
K-6499B 三実通商 2WAYビジネスリュック 防犯 通勤 商談 ビジネス ディーエーピーネットワーク 73575778
K-6499B 三実通商 2WAYビジネスリュック 防犯 通勤 商談 ビジネス ディーエーピーネットワーク 73575778

三実通商 2WAYビジネスリュック 防犯 通勤 商談 ビジネス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73575778
品番
K-6499B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

移動中はできれば手を塞ぎたくない、でも商談先にリュックでの訪問は抵抗がある。そんな悩みを解決する新製品です。移動時はリュックタイプ打合せ時にはリュックベルトを収納して、ビジネス鞄となります。防犯ブザー「防滴型超音プチアラームS」付きです。

用途
移動中は両手を空けて行動したい場面や、訪問先ではビジネス鞄として使いたい場面に。
仕様
ブザー付
その他
ブザー付き(防滴型超音プチアラームS)
色
黒
質量(g)
960
サイズ(cm)
幅30×高さ42×奥行15(12+3)
内装
本体内部:、タブレットポケット×1、アテポケット×1、ペットボトルホルダー×1、前側内部:、ペン差し・アテポケット×2
錠前
差込錠付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする