曜日別特売
BCHTA0040110100L LEGEND GEAR LC1 SIDEバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 73575827

 

BCHTA0040110100L LEGEND GEAR LC1 SIDEバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 73575827
BCHTA0040110100L LEGEND GEAR LC1 SIDEバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 73575827

LEGEND GEAR LC1 SIDEバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプ
内容量1個注文コード73575827品番BCHTA0040110100L
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ビンテージな雰囲気を持つLS1/LS2サドルバッグがあればどんなたびも快適に。
SLSサドルストラップに取り付けて使用します。防水インナーバッグ付。

容量(L)9.8仕様SLCサイドキャリア(車種別設定)を使用し装着材質ナパロンレザー、コーティングキャンバス、ポリウレタンライニング(内側)タイプサイズ(cm)W14×H26×D31寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×31×26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする