SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
LEGEND GEAR LC2 SIDEバッグ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
タイプ
左
左
右
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73575854
品番
BCHTA0040210100L
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
鉄フレームに似合うLC1/LC2サイドバッグ。
スチール製のSLCサイドキャリアに装着する事で、確実な固定とクイックな着脱が可能です。
SLCサイドキャリア用クイックリリース機構・防水インナーバッグ付。
容量(L)
13.5
仕様
SLCサイドキャリア(車種別設定)を使用し装着
材質
ナパロンレザー、コーティングキャンバス、ポリウレタンライニング(内側)
タイプ
左
サイズ(cm)
W14×H35×D31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×31×35