曜日別特売
K-3587 三実通商 女子用渉外鞄 防犯 レディース ビジネスバッグ A4 タブレット ディーエーピーネットワーク 73575866

 

K-3587 三実通商 女子用渉外鞄 防犯 レディース ビジネスバッグ A4 タブレット ディーエーピーネットワーク 73575866
K-3587 三実通商 女子用渉外鞄 防犯 レディース ビジネスバッグ A4 タブレット ディーエーピーネットワーク 73575866
K-3587 三実通商 女子用渉外鞄 防犯 レディース ビジネスバッグ A4 タブレット ディーエーピーネットワーク 73575866

三実通商 女子用渉外鞄 防犯 レディース ビジネスバッグ A4 タブレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73575866
品番
K-3587
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

カジュアルだけどスマートに、そしてスタイリッシュなデザインの、みつみ通商オリジナルブランド【MARTLISH】みつみ通商女性社員が企画した特別な鞄です。ビジネスシーンで活躍する女性の為に考案されたビジネスバッグ。前側のファスナーポケットには、スマートフォンや名刺入れを入れるポケットが2個にペン差付、中にはタブレット端末機入に、つりポケット付で分けたい書類に便利。また、マチがたっぷりあってA4ファイルも楽々収納です。

用途
通勤や外回り、打ち合わせなど日常のビジネスシーンで使いやすく、書類やタブレット、小物を整理して持ち運びたい場面に。
仕様
ナイロンダブルファスナー
その他
ブザー無
色
黒
質量(g)
920
サイズ(cm)
幅40×高さ30×奥行15
錠前
無し
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする