曜日別特売
K-5978B 三実通商 女子用渉外鞄 防犯 レディース ビジネスバッグ A4 タブレット収納 ディーエーピーネットワーク 73575875

 

K-5978B 三実通商 女子用渉外鞄 防犯 レディース ビジネスバッグ A4 タブレット収納 ディーエーピーネットワーク 73575875
K-5978B 三実通商 女子用渉外鞄 防犯 レディース ビジネスバッグ A4 タブレット収納 ディーエーピーネットワーク 73575875
K-5978B 三実通商 女子用渉外鞄 防犯 レディース ビジネスバッグ A4 タブレット収納 ディーエーピーネットワーク 73575875
K-5978B 三実通商 女子用渉外鞄 防犯 レディース ビジネスバッグ A4 タブレット収納 ディーエーピーネットワーク 73575875
K-5978B 三実通商 女子用渉外鞄 防犯 レディース ビジネスバッグ A4 タブレット収納 ディーエーピーネットワーク 73575875
K-5978B 三実通商 女子用渉外鞄 防犯 レディース ビジネスバッグ A4 タブレット収納 ディーエーピーネットワーク 73575875
K-5978B 三実通商 女子用渉外鞄 防犯 レディース ビジネスバッグ A4 タブレット収納 ディーエーピーネットワーク 73575875

三実通商 女子用渉外鞄 防犯 レディース ビジネスバッグ A4 タブレット収納

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73575875
品番
K-5978B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

軽くて、収納もばっちりな、働く女性のかわいいビジネスパートナー。前側のファスナーポケットには、スマートフォンや名刺入れを入れるポケットやペン差付です。鞄内で倒れてしまい取り出しづらかった、ペットボトルや折り畳み傘を綺麗にしまうのに便利なホルダーや、緩衝材付で電子機器の収納にぴったりなポケットなど充実した収納機能。A4ファイルの書類は外せないけど、大きい鞄はちょっと…、そんなわがままに答えるため絶妙なサイズの鞄です。防犯ブザー「防滴型超音プチアラームS 」が本体に内蔵されております。

用途
通勤や外回り、打ち合わせなど日常のビジネスシーンで、A4書類や電子機器、小物類を整理して持ち運ぶ場面に。
仕様
ナイロンファスナー
その他
ブザー付(防滴型超音プチアラームS)
色
本体:黒、裏地:ベージュ
質量(g)
840
サイズ(cm)
幅38×高さ31×奥行14
錠前
無し
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする