MJ-22-kuro 三実通商 MJ錠帆布メール用鞄  MJ錠付 紙幣約10束収納可 セキュリティ 書類入れ B4 帆布 ディーエーピーネットワーク 73575900

三実通商 MJ錠帆布メール用鞄 MJ錠付 紙幣約10束収納可 セキュリティ 書類入れ B4 帆布

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
黒
注文コード
73575900
品番
MJ-22-kuro
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

マイナンバー等、重要書類を入れるのにもオススメの鞄です。帆布(ハンプ)は、昔から通学用の鞄・相撲の廻し・船の帆などに使われ強くて破れにくい天然素材で、強度・耐久性・通気性にも優れています。その丈夫な帆布生地とメーカーオリジナルの錠前付の鞄で、セキュリティー対策も万全。現金や機密書類などの収納にも安心してご利用頂けます。紙幣は大束(1000万円)で約10束収納可能です。

用途
現金や重要書類を安全に持ち運ぶ必要がある業務、金融関連の管理業務や書類保管・移動の場面で、内容物の機密性を重視する人に。
色
黒
仕様
金属ファスナー(YKKファスナー)
質量(kg)
1.07
サイズ(cm)
幅41×高さ29×奥行18
錠前
MJ錠(鍵2本付)
ポケット
両面(黒枠・ホック付) サイズ:約13.5×8cm(内寸)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする