AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)の ライダーズグッズ
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)の ライディングパンツ
メンズ カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73576238
品番
AK801443
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
世界中のチーム、ライダーから熱い信頼を得るAKRAPOVICのロゴが入ったアパレル。
シックながらもデザイン性が高く、存在感のあるアイテムを揃えています。
色
ブラック
タイプ
スプリング:コットン100%
ウエスト(cm)
92
ヒップ(cm)
108
注意
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。