曜日別特売

ハードボトム3段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73578140
品番
MDP-HB02BK
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

機能性を重視した、
これまでに無いEVA型押し底付腰袋!
ハードなEVA型押し底
ソフトタッチな湾曲形状
破れにくい合皮二重縫製ポケット

材質
フチ巻きテープ:アクリルテープ、本体生地:1680デニールポリエステルオックス、背面樹脂板:PVCボード
質量(g)
390
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
265×230×210
材質(D環)
スチール
材質(底部)
EVA樹脂
材質(リベット)
スチール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする