カクメット KAKUMET A-type

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73580307 品番オレンジ(O1)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

カクメットは、重ねて収納・備蓄できる世界初のスタッキングヘルメットです。
圧倒的な備蓄・保管能力。瞬間装着「クイックアジャストヘッドバンド」。

使用区分飛来・落下物用、電気用7000V以下 材質ABS樹脂 頭囲(cm)51〜63まで対応 用途飛来・落下物用・電気用 仕様厚生労働省保護帽規格、国家検定合格品 質量(g)約370 使用電圧(V)7000以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×154×297 スタッキング高さ(mm)(5個重ねたときの目安)約366、(10個重ねたときの目安)約631

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
社内の防災用

社内防災用に購入しましたが、品物選定の過程で折りたたみ式と間違えて購入してしまいました。新たなものを選定中です。

対象商品:
73580298
2021-12-07
用途:
届きません
サービス業

すぐに届くと思いましたが、かなり時間を要しております。緊急時の為に購入したので、到着する前に災害が起きない事を祈るばかりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする