耐水ペーパーセット

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73582888 品番 BYR-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい耐水やすりです。

用途DIYはもちろん、プラモデルなどのホビーや水まわりなどの汚れ落としなどのお掃除に最適です。 粒度#1000・#2000・#3000 寸法(mm)140×76×1 質量(g)1 タイプ耐水紙ヤスリ 入数#1000・#2000・#3000(各6枚・計18枚入)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
粒度の決まっている人には不向きと思われるセットです
その他業種

複数の粒度の物が入っていますが、非常にサイズが小さくてサンプルかと思いまた。

2024-12-02
用途:
金属器具の研磨
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

耐水ペーパーを、1枚1枚購入すると置く場所にも困りますし、中途半端に残ってしまうこともあります。様々なセットがありますが、金属表面を研磨する目的で購入。手頃で良いと思います。

1人が参考にしています
2025-02-05
用途:
車のメンテナンス、工作
その他業種

サイズが小さいかなと思いましたが、大きいのを切る手間が省けますし、意外と気軽に使えるサイズで重宝します。工具箱にしまっておきやすいですね。

2024-11-25
用途:
塗装ブツとり

塗装のブツ取り用に買いました。この種類はよくつかうのでとてもいいです

対象商品:
73582863
2024-07-31
用途:
車のライトカバー磨き
株式会社THREE'STECHNO 様 (建設業・工事業)

水の耐久性が強く汚れ黄ばみがきれいに撮ることができました。予想していた枚数より少ない枚数で落とすことがで感謝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
73582872
2023-06-05
用途:
塗装の下処理に使用
その他業種

ヘッドライトのひび曇り処理塗装の為の下処理に使用 手が疲れましたが結構きれいに仕上げられました

1人が参考にしています
対象商品:
73582872
2022-10-02
用途:
22年乗った車のヘッドライトを磨くのに使用しました。
山口木工所 様

番手が丁度良かった。その後市販の保護剤を塗りました。よみがえりました。

対象商品:
73582888
2022-06-10
用途:
車の塗装修理
その他業種

欲しい番手のペーパーがホームセンターにはなかなか売っていません。他の販売店のものよりも番手、枚数がちょうどよく、モノタロウさんで全て揃うのでおすすめです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする