枠なし両面ブラックボード(紐付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73583107 品番 MWBD43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

マーカー・チョーク兼用の枠なし・シンプルでスマートな両面黒板です。
板面はマットタイプで反射しにくいです。穴付タイプ。

付属品吊り下げ用ひも 質量(g)506 高さ(mm)300 奥行(mm)5 幅(mm)400
注意
※磁性なし。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73583098
2018-10-28
用途:
店内の混雑や貸切のお知らせを書いています。
飲食業

安かったのですが、それなりでした。
ブラックボードですが、表面はザラツキがありブラックボード用ポスカで書いた文字が
1週間もたつともう完全には消えません。
濡らした雑巾でゴシゴシやっても本当に消えません。

5人が参考にしています
対象商品:
73583098
2018-11-07
用途:
お店の入口案内として
飲食業

ざらついた表面で、ブラックボード用のポスカを使っても文字のノリが悪いです。
そして、一度書くと中々消えません。
サイズとひも付きなのが気に入って購入しましたが、OPENのような書き直す必要がないものならともかく、たまに書き直そうと思っているなら不向きです。
濡れ拭きしても完全には消えません。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする