SHR-MX500C マイクロカットマルチシュレッダー オーム電機 73583335

SHR-MX500C マイクロカットマルチシュレッダー オーム電機 73583335 SHR-MX500C マイクロカットマルチシュレッダー オーム電機 73583335 SHR-MX500C マイクロカットマルチシュレッダー オーム電機 73583335

マイクロカットマルチシュレッダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73583335 品番SHR-MX500C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ダストボックス容量(L)紙10、CD1 材質ABS、PP、AS、スチール 質量(kg)約5.4 ブラック 消費電力(W)220 コード長さ(m)約1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)2.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×360×342 定格時間(分)約3、(休止)約45 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2 細断寸法(mm)紙:3×9(マイクロクロスカット)、CD/DVD/カード:3分割 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)×5枚、CD/DVD/カード1枚 作動音(dB)約68 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)195×360×342 リバース機能あり 最大投入幅A4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする